NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm

(55件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35846912 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)2 幅(mm)100 長さ(mm)300 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-05
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

古い農機具のメンテナンスに使用しました。純正部品は廃盤になってましたので、切って作成しました。良かったです。

2026-02-17
用途:
試験評価用の備品
製造業

厚さや固さなど探していた希望通りの素材状態であり、良好なものでした。問題もなく試験も終了し大変納得のいく商品で今後も希望商品がこちらにありましたら購入させていただきたいと思います。

2026-02-20
用途:
配管とアスファルト接触部の養生
成田空港給油施設株式会社 様 (サービス業)

厚さもサイズもドンピシャで使いやすかったです。
おあつらえむきでした。

2025-03-29
用途:
緩衝材
医療・福祉・介護関連業

自作PCのパーツを固定する際の緩衝材として購入しました。同じ厚さの生ゴムシートも手元にあったのですが、スリーボンド1521Cで接着できると明示されている素材であるNBR製の本商品を選びました。スポンジというよりは、生ゴムにかなり近い硬度で、結果的に目的通りでした。

対象商品:
35846903
2024-02-13
用途:
FUEL CAPのシールに使用

劣化したオールドMINIのFUEL CAPのシールラバーをこのシートで自作して交換しました。
緩くなっていたCAPがしっかり保持でき、ガソリン漏れも無くなりました。
このようなゴムシートが入手できるのはありがたいです。

対象商品:
35846894
2023-04-23
用途:
燃料タンクの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

耐油性と記載があったが、ガソリンに対してどの程度耐性があるか不安でテスト(1週間ゴムの切れ端をガソリンに浸漬)をしました。結果、OK!無事この材料で燃料タンクのシールパッキンを製作することができ、補修が完了しました。いいものを見つけました。小さいサイズで格安で提供頂いていることに感謝します。

2人が参考にしています
対象商品:
35846964
2022-08-05
用途:
パッキン製作

これまでサイズ違いを何度か購入してきました。今回の200×200ですが、このサイズであればロール状ではなく、フラットな状態での発送を希望します。

対象商品:
35847034
2022-07-09
用途:
バイクの燃料コックの修理

耐ガソリン性が気になりますが、今のところ大丈夫そうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1024:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする