NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35847122 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)3 幅(mm)100 長さ(mm)100 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
トレーニング器具のベンチプレス台のバーベルラックに使用
トレーニングジムフリーウェイト 様 (サービス業)

ベンチプレス台のバーベルラック受け(背もたれ部分)を、直接金属同士で衝撃を受けないように緩衝材として使用しました。ニトリゴムは値段が高いのですが、摩耗し難いようなので長く使用できると考えました。

2025-05-06
用途:
燃料コック修理
製造業

燃料コックパッキンの製作部材として購入しました。 必要サイズが購入出来て便利です。

対象商品:
35847131
2024-01-26
用途:
旧車の整備

まだ使用前なので星4つです使用するのが楽しみです。他に4mmの物も購入して4mmはバイクの燃料キャップのパッキンとして使用しましたがとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35847192
2023-08-15
用途:
運搬時の滑り止め

荷物を台車で運ぶ際の滑り止めに購入。
特に悪いところは無く、普通に使えます。

対象商品:
35847122
2023-04-23
用途:
燃料タンクの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

耐油性と記載があったが、ガソリンに対してどの程度耐性があるか不安でテスト(1週間ゴムの切れ端をガソリンに浸漬)をしました。結果、OK!無事この材料で燃料タンクのシールパッキンを製作することができ、補修が完了しました。

3人が参考にしています
対象商品:
37676441
2022-05-05
用途:
古いガソリン携行缶の蓋のパッキンに使用

材質がNBRなので、ガソリンや軽油に対して問題なく使えるはず。ということで古い携行缶のパッキンを作製しようと思い購入しました。コンパスを使って円を描き、はさみで切って出来上がり、です。

2人が参考にしています
対象商品:
35847122
2022-04-28
用途:
本来の用途とは異なりますが、、
その他業種

屋根の上とか滑りやすい所で脚立を使う場合これを足の下に敷いて使うと滑りにくく成り安定性や安全を確保できます。

対象商品:
35847192
2022-08-05
用途:
パッキン製作

これまでサイズ違いを何度か購入してきました。今回の200×200ですが、このサイズであればロール状ではなく、フラットな状態での発送を希望します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1382:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする