カラーコーンの転倒防止用に使用しました。内径約220mmで取り付けが簡単で、1kgあるので風で倒れやすい場所でも安定感が出ました。ゴム製で床面になじみやすく扱いやすいです。ゴム特有のにおいは少しあります。
他社の2Kgを使っていましたが持ち運びに重いので、交通量が少ないときは、今回の
1kgを使い、国道など大型車の通行が多いときに必要に応じて2個にして対応しています。
モノタロウH700mmコーン用でしょうか。ガタ付かずにセットできました。
H400mmコーンだと大きめです。
ミニコーン 高さ450mm のベッドとして使用。少し浮くが用途にはまにあった。廉価である。
ミニコーンの重し用に購入した。ミニコーン自体が軽いので、こちらを2つセットしても強風だと飛ばされる…と思う。これから経過をみるしかないが、設置場所は南面で紫外線ダメージを受けるため耐久性が不安。2年持ってくれると有難い。
道路での作業時、伸縮コーンを使っているのですが、重りが内蔵されていない為、強風時は風で飛ばされないかヒヤヒヤ物でした。
多少ガサばりますがコーンには必需品です。
ゴム臭いのは倉庫に入れて置くので気になりません。
室内保管ならビニール袋にでも入れて置けば良い事ですから。
水性のタイヤワックスを塗れば多少は良くなります。