駐車場の融雪に使用するサニーホースが風で動くのを防ぐために購入しました。重さがあるので今のところ強風にも耐えています。厚みが薄いので、駐車場構内での車の動きを妨げずとてもいい感じで使用しています。
コーンヘッドをしっかり押さえてくれて風で煽られることなく安心して使用できました。
強風の際にいつも気になっていましたが、これを装着してからは全く心配いらなくなりました。
屋外にカラーコーンを置いているので重りがないと風雨で飛んでしまいます。
お世話様です。
重量感があり雨風雪に堪え、安心して使用しています。
常に同じところに設置するカラーコーンに使用、風の強い場所では2枚を使用している。
外で使うのであまり関係はないですが、袋から出した時のにおいがきつかった。