NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ4mm

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35847357 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。

厚さ(mm)4 幅(mm)100 長さ(mm)200 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.3 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35847357
2024-07-14
用途:
旧車バイクの整備

市販で入手し難い部品を作成する際の材料として、素早く手元に届くのは大変ありがたいです。今後も利用させて頂きます。

対象商品:
35847357
2024-01-26
用途:
バイクの燃料キャップ

バイクの燃料カキヤップのパッキンに使用したのですが問題なく役目を果たしています。

対象商品:
35847481
2023-11-17
用途:
機器の修理
製造業

ホームセンターではなかなか置いていない厚みなので大変助かります。材質も申し分なし。

対象商品:
35847341
2021-01-31
用途:
油まみれの工具の敷物
運輸・通信業

常に油まみれの工具をチェストに片付ける時の敷物に使っています。厚みがあるので程よく工具が沈み転がり回らなくて良いです。

対象商品:
35847341
2020-01-19
用途:
自作オイルキャッチタンクのセパレーター製作

自作オイルキャッチタンク内のセパレーターを作るのに使った。
ゴム板材で耐油性と耐熱性があるものが必要条件となることから、NBRはすぐに決定。板厚と面積を選べることで結局これになった。
特に、耐油性が優れることで長いこと使えると思う。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35847341
2018-07-06
用途:
バイクのスタンド下に敷く鉄板の滑り防止で張り付けて使用しました
サービス業

しっかりとした丈夫なシート。サイズも豊富なので注文しやすかった。

対象商品:
35847357
2018-04-19
用途:
ガソリンやオイル周りの部材として多用してます。

厚さ4oが、なかなか入手し難かったのですが、モノタロウで見つかってよかった。
品質も問題無く、満足しています。

対象商品:
35847341
2017-11-20
用途:
整備
株式会社ベータプラン 様

消耗品なので、非常に安価で物が良くていいです。また、購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
809:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする