曜日別特売
- NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ6mm アキツ 35847813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ6mm

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード35847813品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。

厚さ(mm)6幅(mm)100長さ(mm)200材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35847847
2020-09-18
用途: バンドソーの刃の受け

ホムセンにはない厚みと長さ。バンドソーの刃を受けるホイール部にカットして使っています。今のところ問題なし。

対象商品 : 35847813
2019-01-19
用途: 部品

新富士バーナーのJA-1チェックバルブの部品として使用
4mmポンチにて打ち抜いて使用

2018-04-03
用途: シルクスクリーンのスキージ
医療・福祉・介護関連業

シルクスクリーンのスキージ を自作する為に購入しました。問題なく使用出来ています。

対象商品 : 35847944
2013-08-22
用途: 耐油性のパッキンを作りました。
製造業

一般的な店には耐油性のゴムシートを在庫してないので、簡単に手に入りありがたいです。シートの硬さが判るとなおありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする