※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ6mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35847847 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。

厚さ(mm)6 幅(mm)100 長さ(mm)1000 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35847847
2020-09-18
用途:
バンドソーの刃の受け

ホムセンにはない厚みと長さ。バンドソーの刃を受けるホイール部にカットして使っています。今のところ問題なし。

対象商品:
35847813
2019-01-19
用途:
部品

新富士バーナーのJA-1チェックバルブの部品として使用
4mmポンチにて打ち抜いて使用

2018-04-03
用途:
シルクスクリーンのスキージ
医療・福祉・介護関連業

シルクスクリーンのスキージ を自作する為に購入しました。問題なく使用出来ています。

対象商品:
35847944
2013-08-22
用途:
耐油性のパッキンを作りました。
製造業

一般的な店には耐油性のゴムシートを在庫してないので、簡単に手に入りありがたいです。シートの硬さが判るとなおありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする