※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ8mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35848041 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。

厚さ(mm)8 幅(mm)100 長さ(mm)200 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35848032
2024-01-11
用途:
輸入品の家畜水飲みタンクのバルブ補修
農・林・水産業

25年程前購入した輸入品の家畜用水飲みタンクのフロートバルブが特殊な作りで、使われていた直径16o厚み8oのゴムが固くなり水漏れが止まらず本品をパイプの先端を鋭く加工した治具で打ち抜きそれを交換したら上手く行きました。小さく単価の安いものでも非常に役に立つ事ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
35848032
2023-03-01
用途:
キャンプ用灯油コンロの修理
サービス業

打ち抜いてワンウエイバルブの修理に使用しましたが非常に良好です。

対象商品:
35848032
2017-08-01
用途:
プレス時の加工部材保護に使用

材質自体のクッション性も程良く耐久性も有り、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1068:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする