- NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mm アキツ 35848285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mm

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)300
内容量1枚注文コード35848285品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)10幅(mm)100長さ(mm)300材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35848267
2023-07-01
用途: ジャッキの当てゴムに

ガレージジャッキの当てゴムにと購入しました。88mmX90mmの長方形が必要だったので、これをカットして使いました。指定サイズでカット売りしてくれると良いですね。

対象商品 : 35848267
2022-06-07
用途: 棚を新設 その足元に傷防止に
卸売・小売業

大変満足しています、棚をフローリングの所に新設したが、足元傷を防止のためゴムシートでカバー

1が参考にしています
対象商品 : 35848285
2021-11-26
用途: 自動車部品の製作
製造業

切削加工で部品を製作しましたが、加工機への固定に両面テープを使うときに素材表面の脱脂を数回きっちり行うことでしっかりできました 1、2回では剥がれやすかったです。

対象商品 : 35848355
2021-09-13
用途: 除湿機の下敷きに。
金融・保険業

凸凹の床面車庫で旧車のカビ防止で除湿機毎日稼働させてるが振動防止の意味で下敷きにしました。

対象商品 : 35848267
2021-05-06
用途: アクセルペダルを嵩上げするゲタに
その他業種

問題なし。
大きさも丁度、固さもちょうど。
お値段も丁度。

1が参考にしています
対象商品 : 35848267
2020-07-21
用途: ジャッキアップの干渉用
サービス業

車をジャッキアップする際にジャッキの荷重部分と車のジャッキアップポイントに当てることで干渉にするために購入。車2台分で一年に4回ジャッキアップするのであるのと無いのでは金属へのダメージが全然違います。
安いので助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 35848267
2019-08-02
用途: リジットラックの受け皿部保護に
サービス業

リジットラックの受け皿部保護に使用しています。
リジットラック受け皿端部に穴をあけ、結束バンドで固定すればズレずに使えます。クルマ側に傷がつかないので助かります。

4が参考にしています
対象商品 : 35848267
2018-06-28
用途: 古い農作業用管理機の燃料タンクのログメットに使用しました。
製造業

耐油性のログメットがありませんでしたので、自作で作るのに最適でした。
直ぐに商品も届いて助かります。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
985:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする