フッ素ゴムシート 厚さ0.5mm

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35848486 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。

厚さ(mm)0.5 幅(mm)100 長さ(mm)100 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-04
用途:
燃料ポンプのダイヤフラム代用
その他業種

フォークリフトの機械式燃料ポンプから
ガソリンが漏れエンジンがかからず。
機械式燃料ポンプだったので心配でしたが
部品が調達できるまでの代用と考え修理開始。
無事エンジンがかかり燃料漏れも止まりました。
気長に部品を探すことが出来ます

対象商品:
35848522
2024-09-16
用途:
風呂の排水の仕切り
その他業種

ノーマルだと風呂水が温かくて時間と共にゴムがカールし、排水口から臭いが上がりやすいが、これだと耐久性が全然違う

対象商品:
35848486
2020-11-25
用途:
自動車部品修理

この薄さのフッ素系ゴムシートは他で見当たらなかった。値段も高く無いので非常にありがたかった。

対象商品:
35848486
2020-06-08
用途:
バイクの整備
建設業・工事業

負圧燃料ポンプの修理で使用しましたが、ガソリン耐性のあるゴムシートが入手できて助かりました。満足です。

対象商品:
35848486
2018-08-15
用途:
台湾スクーターのゴム部品に
cozycycle 様

耐熱のゴムシートがこの値段なので助かります。
耐久性の真価は数年後ですね〜

対象商品:
35848486
2018-03-06
用途:
キャブの修理

フッ素ゴムは高価ですので、小さいサイズから選べるのは有り難いです。

3人が参考にしています
対象商品:
37676861
2017-11-08
用途:
シール材として
自動車・二輪車・自転車関連業

シール材として使用する為に厚さを選べることはとても助かる。
量販店や商社ではロット購入になる事が多く、用途に応じて小分けで購入できる事がとても良い。
不具合等もなく、ノーブランドでも問題はありません。

4人が参考にしています
対象商品:
35848504
2017-11-08
用途:
スクーターメンテナンス用

新品純正オーリングを使っていても、クラッチセンタースプリング周辺から、グリスが飛び散る程いい加減な精度のスクーター部品なので、このゴムシートをドーナツ○状に切ってスプリングシートの下に挟んでみました。
グリスの飛散もほとんど無くなり、グリスアップ時期やメンテナンスも含め、楽になりました。
厚さを変えて、揃えてたいと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
508:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする