※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素ゴムシート 厚さ1mm

(20件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35848741 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。

厚さ(mm)1 幅(mm)100 長さ(mm)500 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35848714
2024-08-11
用途:
キャブレターのoh
船元輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オートバイのガスケット自作に使用。旧くてチャンバー面も歪んでいるので紙ガスケットでは漏れる。これなら弾力があるので漏れもなくOKでした。耐油性抜群。

1人が参考にしています
対象商品:
35848723
2020-11-23
用途:
メダカ水槽の蓋へ使用
その他業種

秋から冬の気温が下がる時期に水温の低下緩和と観賞用に使用。透明感に満足。

2人が参考にしています
対象商品:
35848714
2020-09-19
用途:
バイクパーツ製作

、弾力があるのでガスケットを作る際、ポンチを強く打ち付けないと打ち抜けませんでした。
密着度合いが良く満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35848793
2020-11-11
用途:
バイク部品

ガソリン使用部分に加工してしよう大きさ厚みともに良好

対象商品:
35848732
2020-08-10
用途:
パッキンの作製

純正部品の出ない旧車のパッキン作製用に購入しました。
カットもしやすくて使いやすいです。

対象商品:
35848714
2020-03-23
用途:
古いバイクのメンテナンス

1971年型ヤマハFT50のキャブレター、フロートチャンバー用ガスケットに使用。
耐ガソリン用の汎用ゴムシートを探していたのですが、意外にNBRしか見つからず、困ったときの「モノタロウ」で探すと、このHNBRとフッ素ゴムが見つかり、どちらも購入しました。
他の方のレビューを見ると、このHNBRでもゴムはガソリンに対して弱いとかあるので、しばらくは様子見です。
だめなら次はフッ素ゴムでやってみます。
しかし近くでは売っていない商品が手に入る「モノタロウ」は本当に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35848766
2019-11-20
用途:
キャブレターのパッキン、インシュレーター作成
サービス業

同性能で、3ミリ.5ミリ.1センチくらいの物もあったらと思う。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
35848714
2018-11-02
用途:
ガスケット製作

NBRに較べれば多少高いですが、それでもこの価格。NBRよりは耐候性はあると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
658:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする