※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素ゴムシート 厚さ1.5mm

(11件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35848985 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。

厚さ(mm)1.5 幅(mm)100 長さ(mm)1000 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35848942
2021-01-26
用途:
燃料計ガラスパネルパッキン製作
その他業種

旧車の燃料計のガラスパネルのパッキン劣化で交換する必要が有りましたが廃盤で入手困難、ガソリンがメーター内に入り込むアナログフロート式の古い燃料計なのでパッキンも耐ガソリンの必要があり、厚みが同じこのシートから切り出して製作しました。

対象商品:
35848967
2021-03-31
用途:
旧式のガソリン系、キャブレター、燃料コック補修部品に使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイク用燃料コック純正パッキン代用品に使用。NBRとフッ素ゴム等違いを明記してほしい。

対象商品:
35848951
2020-01-18
用途:
パッキン製作

ホームセンターなどではなかなか無い厚みなので助かります。できれば「2.5mm厚」というのがあれば・・・。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35848951
2019-05-30
用途:
機器燃料用パッキン
建設業・工事業

出荷時、ダンボール箱の中で小さくロール状態にラップに巻かれて箱に入っていた。直ぐに使うつもりでしたが、ロール状のクセが有り直ぐに使用出来ない状態でした。(箱に入る大きさのゴム板は、フラットの状態で入れて欲しいです。)

2019-05-30
用途:
機器の燃料用パッキン
建設業・工事業

運搬時、ダンボール箱の中でロール状態にラップで巻かれていたので、ゴムにロール状のクセができていたので、購入後曲がりが直るまで使用できなかった。(出荷時箱に入る大きさのゴム板はフラットの状態で入れて欲しいです。)

対象商品:
35848942
2016-04-27
用途:
ガスケットの作製

簡単に手に入るものではないので、助かります。

対象商品:
35848967
2017-03-16
用途:
バイクキャブレター ガスケット
その他業種

以前にサイズの異なるものを使用して問題なかったので
特に改善点はありません。

対象商品:
35848942
2015-03-09
用途:
旧車のキャブ用
自由業 様

とてもいい感じです。ガソリンが流れる個所なので、いつも確認はしていますが、漏れやヤレなどなく気丈にいてくれています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
661:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする