※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素ゴムシート 厚さ3mm

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35849414 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。

厚さ(mm)3 幅(mm)100 長さ(mm)200 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35849414
2020-12-04
用途:
バイクの燃料タンクの蓋
製造業

バイクがけっこう古いので、蓋のゴムがダメなので、助かりました。

対象商品:
35849405
2021-02-01
用途:
発動機の修理

燃料コックのパッキンをこれで製作しました。
今のところ、大丈夫です。

対象商品:
35849405
2020-04-08
用途:
給油口修理
農・林・水産業

同じ材質で柔らかいものが欲しい.手元につくのは早かった

対象商品:
35849405
2019-09-21
用途:
自動車の燃料ラインの整備
サービス業

キャブレタータイプの燃料ラインにパッキンととして使用しましたが問題無く使えています。いろいろなサイズ、厚さから選べて非常に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35849405
2019-10-03
用途:
古いオ−トバイのガソリンタンクキヤップパッキンに

今のところ使う予定が無いので星3つです使うのがたのしみです。

対象商品:
35849405
2019-03-13
用途:
メンテナンス
製造業

耐熱性の製品を探していました。これなら安心できます。

対象商品:
35849405
2018-11-30
用途:
オイルキャップのパッキンとして

オイルキャップのパッキンが痩せたため、このゴムシートを切り抜いて使いました。現在様子見中ですが、なかなか良い感じです。またハサミで簡単に切れるので、扱いやすくて◎です。

対象商品:
35849405
2019-04-11
用途:
バイクパーツ
建設業・工事業

とても良い商品でした。いろんな所に使えるのでたすかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
922:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする