曜日別特売
- フッ素ゴムシート 厚さ5mm アキツ 35849877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素ゴムシート 厚さ5mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード35849877品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。

厚さ(mm)5幅(mm)100長さ(mm)200材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35849861
2019-11-27
用途: バイクのメンテナンス
製造業

ホームセンターには、無く本当にたすかりました。!!

対象商品 : 35849861
2017-09-14
用途: 灯油バ-ナ-の逆止弁のパッキン
建設業・工事業

耐熱性、耐油性が要求されるためフッ素ゴムシ-トを打ち抜いてパッキンを制作しました。要求性能を満たしているため満足しています。しかし、ニトリルゴムに比べてあまりにも高いためビックリしました。もう少しコストダウンを図って欲しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
579:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする