ノガ
ノガの 作業灯
ノガの マグネットスタンドライト
LED12灯付マグネットスタンド パッド
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35879417
品番
LED4000
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
3.6
光束(Lm)
192
電球の種類
LED
付属品
オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター
トラスコ品番
387-3722
電源(V)
AC100(ACアダプター)
全高(mm)
419
光源
0.3W白色LED球×12灯
マグネット部寸法(mm)
30×40×35
フレキ長(mm)
255
ライト寸法(mm)
150×80×11