ノガ
ノガの 作業灯
ノガの マグネットスタンドライト
LED17灯付マグネットスタンド ドーナッツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35879426
品番
LED6000
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
5.1
光束(Lm)
272
電球の種類
LED
付属品
オンオフマグネット(80kgf.)
トラスコ品番
387-3731
電源(V)
AC100
全高(mm)
512
光源
0.3W白色LED球×17灯
マグネット部寸法(mm)
50×60×55
フレキ長(mm)
183
ライト寸法(mm)
外径/145、内径/85