LPR-A5P ラミネートフィルムPタイプ ナカバヤシ 35884003

ラミネートフィルムPタイプ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード35884003 品番LPR-A5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

大量使用に最適。リーズナブルな100枚パック。
厚さ100ミクロンで柔らかな仕上がりですので、表面保護ありで軽く丸める事がある用途に最適です。
従来のPETベースのフィルムとは違いPPをベースにしたフィルムです。
焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。

サイズA5 寸法(mm)154×216 厚さ(μm)100
注意
※従来の素材と異なる為、温度設定の違いによりシワが出来る場合がございます。その場合は温度設定を若干低めに設定をする事でシワが出来にくくなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35883985
2014-07-16
用途:
ファイルする
槌本運送株式会社 様

丈夫で、扱いやすかった。

対象商品:
35883985
2011-11-09
用途:
社内の掲示や各車両、各人員に携行させる
槌本運送株式会社 様

丁度良い綺麗に仕上がる

2011-07-06
用途:
炉のある環境での表示・掲示物で、防塵を目的としたラミネート

製品の品質に影響が出ない様にPP材質の製品を探しておりましたので当該商品が発売されて助かっていますが、100μmの厚みは柔らかな材質の素材特性からして少々薄いため使い難い事は否めません。可能であれば150〜200μm程度の選択肢を希望します。

対象商品:
35883985
2011-06-08
用途:
社内掲示・お客様へ提出するマニュアル等

ふにゃふにゃでやわらかく、コシがまったくありません。
まっすぐにならず、くねくねカールしています。
ラミネートする意味がないので、残っているものは処分します…
廃盤商品を使っていて、それの代替品とのことで
購入しましたが、まったくの別物でした。
違う商品に切り替えます。

1人が参考にしています
対象商品:
35883985
2011-04-26
用途:
POPやプライスカード

前回の商品に比べふにゃふにゃで使用できない。
他社メーカに切り替えます。

1人が参考にしています
対象商品:
35883985
2011-04-20
用途:
工程内の掲示物や表示作成時に使用。

特長で「しなやかにしあがる」とありますがしなやかすぎてフニャフニャ状態。廃盤になった前回の品物の方が断然良かったです。

対象商品:
35883985
2011-05-10
用途:
工場内表示類作成

やわらかすぎて曲がってしまうし全く使い物にならずダメでした。同じメーカー前回品の方が断然よかったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
メーカーに確認をしましたところご指摘の通りの柔らかいものという事でしたので商品情報の修正を行いました。ご要望の商品も今後検討してまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする