印面回転式スタンプ

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35884073 品番STN-604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。
使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。
新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。)
耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。

インク色 タイプ伝票バン 印面種別浸透印 印字文字納品書在中、見積書在中、注文書在中、受領書在中、請求書在中、領収書在中 種別印面回転式スタンプ 材質(本体・キャップ)ABS、(印面)PE 質量(g)84 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×41×79 印面サイズ(mm)約38×10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
仕事場で
サービス業

納期が速いのは、たすかりました。
ひとつで色々使えるのは、たすかります。
このタイプ、社内で人気です。

対象商品:
35884064
2021-05-21
用途:
事務作業
建設業・工事業

ほしいと思っていた文言がすべて入っていたのが良かったです。
1つ1つのものより場所も取らないのが気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35884064
2020-07-06
用途:
事務処理時の確認のために使用
農・林・水産業

スタンプをつかう必要がなく、すぐに押すことが可能なので事務処理を手際よく行うことができるので助かります。

対象商品:
35884064
2020-08-01
用途:
事務処理

綺麗な印字面でとても良いです。日付用の空欄もあるのですが、これが若干狭いかなと

対象商品:
35884073
2020-01-21
用途:
伝票の発送

1個で6種類に使えるので、便利です。スタンプがいらないのもいいです。

対象商品:
35884046
2019-08-30
用途:
図面の出図時
有限会社マキシステム 様 (製造業)

綺麗な印字が出来て簡単操作なので気に入っております。

対象商品:
35884064
2018-09-30
用途:
事務所
建設業・工事業

ひとつにまとまっているなんて便利すぎます。ありがとう

対象商品:
35884073
2018-06-08
用途:
封筒への押印
製造業

一つにまとまっているので便利ですが、板面より本体の方が太い為に、希望の位置に押印するのが少し難しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする