曜日別特売
STN-I05アカ 印面回転式スタンプインキ ナカバヤシ 35884107

STN-I05アカ 印面回転式スタンプインキ ナカバヤシ 35884107
STN-I05アカ 印面回転式スタンプインキ ナカバヤシ 35884107

印面回転式スタンプインキ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(5mL)注文コード35884107品番STN-I05アカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

印面回転式スタンプ専用の補充インキです。
インキの補充はそれぞれの印面から浸透させる方式です。

インク色種別印面回転式スタンプ専用補充インキ材質(キャップ)PP、(ノズル・容器)PE種類油性顔料系インキ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×53RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 安価に復活!!

スタンプ台を買い替えしようかと思ってたが、インク補充で充分に復活しました。

対象商品 : 35884107
2024-07-05
用途: スタンパーではないですよね?
運輸・通信業

購入したものどうしてインクの補充をするのかわからないんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする