印面回転式スタンプインキ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5mL) 注文コード35884116 品番STN-I05アイ
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別) アウトレット
¥399329
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

印面回転式スタンプ専用の補充インキです。
インキの補充はそれぞれの印面から浸透させる方式です。

インク色 種別印面回転式スタンプ専用補充インキ 材質(キャップ)PP、(ノズル・容器)PE 種類油性顔料系インキ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×53 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
安価に復活!!

スタンプ台を買い替えしようかと思ってたが、インク補充で充分に復活しました。

対象商品:
35884107
2024-07-05
用途:
スタンパーではないですよね?
運輸・通信業

購入したものどうしてインクの補充をするのかわからないんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする