※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL27D形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35885875
品番
FBL27D+350L
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
FBR27S形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。各種OA機器に幅広く採用されている。
寸法L(mm)
350
ストローク(mm)
376
質量(kg)
1.12/組
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
290
寸法S(mm)
376
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
寸法B(mm)
310
取付穴数
ドロワレール5、キャビネットレール5
定格荷重(N)
330/組
レール長さ(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。