※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL27S形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35885927
品番
FBL27S+250L
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
THK社で最もコンパクトなスライドレールです。
取り付けが容易なユニットタイプ。
薄形コンパクト。
メンテナンスフリー。
軽荷重用。
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
210
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
190
寸法E(mm)
210
寸法L(mm)
250
寸法S(mm)
185
種類
スライド形
ストローク(mm)
185
レール長さ(mm)
250
定格荷重(N)
240/組
段数
2
用途
複写機、計測器、通信機、医療機器、自動販売機、各種事務機器等のスライド部
質量(kg)
0.4/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
取付穴数
インナーレール6、アウトレール5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。