※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35D形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35885981
品番
FBL35D+305L
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
FBL35D形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。業界問わず幅広く使用されているタイプ。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
149.2
寸法C(mm)
260.3
寸法D(mm)
273
寸法L(mm)
305
寸法S(mm)
327
種類
スライド形
ストローク(mm)
327
レール長さ(mm)
305
定格荷重(N)
588/組
段数
3
質量(kg)
1.28/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
取付穴数
ドロワレール7、キャビネットレール7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。