※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35D形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35885997
品番
FBL35D+356L
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
FBL35D形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。業界問わず幅広く使用されているタイプ。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
311.1
寸法D(mm)
323.8
寸法L(mm)
356
寸法S(mm)
378
種類
スライド形
ストローク(mm)
378
レール長さ(mm)
356
定格荷重(N)
578/組
段数
3
質量(kg)
1.48/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
取付穴数
ドロワレール7、キャビネットレール7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。