※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBL35D+610L スライドレール FBL35D形 THK 35886042 FBL35D+610L スライドレール FBL35D形 THK 35886042 FBL35D+610L スライドレール FBL35D形 THK 35886042 FBL35D+610L スライドレール FBL35D形 THK 35886042

スライドレール FBL35D形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35886042 品番 FBL35D+610L
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

FBL35D形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。業界問わず幅広く使用されているタイプ。

寸法A(mm)288.9 寸法B(mm)454 寸法C(mm)565.1 寸法D(mm)577.8 寸法L(mm)610 寸法S(mm)632 種類スライド形 ストローク(mm)632 レール長さ(mm)610 定格荷重(N)480/組 段数3 質量(kg)2.56/組 精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm 取付穴数ドロワレール8、キャビネットレール8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする