※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35D形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35886051
品番
FBL35D+660L
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
FBL35D形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。業界問わず幅広く使用されているタイプ。
寸法A(mm)
314.3
寸法B(mm)
504.8
寸法C(mm)
615.9
寸法D(mm)
628.6
寸法L(mm)
660
寸法S(mm)
683
種類
スライド形
ストローク(mm)
683
レール長さ(mm)
660
定格荷重(N)
461/組
段数
3
質量(kg)
2.8/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
取付穴数
ドロワレール8、キャビネットレール8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。