※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35E形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35886085
品番
FBL35E+356L
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
少ないスペースでストローク長さがレール全長よりオーバーストロークできる2段スライドユニットタイプ
寸法A(mm)
127
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
266.7
寸法D(mm)
88.9
寸法E(mm)
215.9
寸法F(mm)
292.1
寸法G(mm)
317.5
寸法L(mm)
356
寸法S(mm)
381
種類
スライド形
ストローク(mm)
381
レール長さ(mm)
356
定格荷重(N)
280/組
段数
3
質量(kg)
0.9/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。