※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35E形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ストローク(mm)
483
注文コード
35886103
品番
FBL35E+457L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
少ないスペースでストローク長さがレール全長よりオーバーストロークできる2段スライドユニットタイプ
寸法A(mm)
177.8
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
368.3
寸法D(mm)
127
寸法E(mm)
292.1
寸法F(mm)
393.7
寸法G(mm)
419.1
寸法L(mm)
457
寸法S(mm)
483
種類
スライド形
ストローク(mm)
483
レール長さ(mm)
457
定格荷重(N)
250/組
段数
3
質量(kg)
1.2/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35886103
FBL35E+457L
20985739
FBL35N+457L
スライドレール FBL35N形
THK
1本
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です