※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35E形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ストローク(mm)
533
注文コード
35886112
品番
FBL35E+508L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
少ないスペースでストローク長さがレール全長よりオーバーストロークできる2段スライドユニットタイプ
寸法A(mm)
152.4
寸法B(mm)
342.9
寸法C(mm)
419.1
寸法D(mm)
152.4
寸法E(mm)
317.5
寸法F(mm)
444.5
寸法G(mm)
469.9
寸法L(mm)
508
寸法S(mm)
533
種類
スライド形
ストローク(mm)
533
レール長さ(mm)
508
定格荷重(N)
240/組
段数
3
質量(kg)
1.4/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。