※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35S形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35886121
品番
FBL35S+305L
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
152.4
寸法C(mm)
254
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
149.2
寸法F(mm)
260.3
寸法G(mm)
273
寸法L(mm)
305
寸法S(mm)
229
種類
スライド形
ストローク(mm)
229
レール長さ(mm)
305
定格荷重(N)
490/組
段数
2
質量(kg)
0.6/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
取付穴数
インナーレール4、アウトレール7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。