※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35S形
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35886137
品番
FBL35S+356L
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
203.2
寸法C(mm)
304.8
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
200
寸法F(mm)
311.1
寸法G(mm)
323.8
寸法L(mm)
356
寸法S(mm)
279
種類
スライド形
ストローク(mm)
279
レール長さ(mm)
356
定格荷重(N)
400/組
段数
2
質量(kg)
0.7/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
取付穴数
インナーレール4、アウトレール7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。