※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35S形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35886146
品番
FBL35S+406L
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
254
寸法C(mm)
355.6
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
250.8
寸法F(mm)
361.9
寸法G(mm)
374.6
寸法L(mm)
406
寸法S(mm)
305
種類
スライド形
ストローク(mm)
305
レール長さ(mm)
406
定格荷重(N)
390/組
段数
2
質量(kg)
0.8/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
取付穴数
インナーレール4、アウトレール7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。