THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35S形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35886164
品番
FBL35S+508L
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール
寸法A(mm)
228.6
寸法B(mm)
355.6
寸法C(mm)
457.2
寸法D(mm)
238.1
寸法E(mm)
352.4
寸法F(mm)
463.5
寸法G(mm)
476.2
寸法L(mm)
508
寸法S(mm)
381
種類
スライド形
ストローク(mm)
381
レール長さ(mm)
508
定格荷重(N)
330/組
段数
2
質量(kg)
1/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
取付穴数
インナーレール5、アウトレール8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。