※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35S形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35886182
品番
FBL35S+610L
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール
寸法A(mm)
279.4
寸法B(mm)
457.2
寸法C(mm)
558.8
寸法D(mm)
288.9
寸法E(mm)
454
寸法F(mm)
565.1
寸法G(mm)
577.8
寸法L(mm)
610
寸法S(mm)
432
種類
スライド形
ストローク(mm)
432
レール長さ(mm)
610
定格荷重(N)
310/組
段数
2
質量(kg)
1.2/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
取付穴数
インナーレール5、アウトレール8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。