※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL51H形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ストローク(mm)
533
注文コード
35886252
品番
FBL51H+508L
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
寸法A(mm)
152.4
寸法B(mm)
304.8
寸法C(mm)
457.2
寸法D(mm)
152.4
寸法E(mm)
317.5
寸法F(mm)
444.5
寸法G(mm)
469.9
寸法L(mm)
508
寸法S(mm)
533
種類
スライド形
ストローク(mm)
533
レール長さ(mm)
508
定格荷重(N)
710/組
段数
3
質量(kg)
2.52/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
取付穴数
インナーレール4、アウトレール6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。