※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL51H形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ストローク(mm)
787
注文コード
35886304
品番
FBL51H+762L
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
寸法A(mm)
228.6
寸法B(mm)
457.2
寸法C(mm)
711.2
寸法D(mm)
228.6
寸法E(mm)
469.9
寸法F(mm)
698.5
寸法G(mm)
723.9
寸法L(mm)
762
寸法S(mm)
787
種類
スライド形
ストローク(mm)
787
レール長さ(mm)
762
定格荷重(N)
580/組
段数
3
質量(kg)
3.86/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
取付穴数
インナーレール4、アウトレール6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。