※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBL56H+406L スライドレール FBL56H形 THK 35886331 FBL56H+406L スライドレール FBL56H形 THK 35886331 FBL56H+406L スライドレール FBL56H形 THK 35886331 FBL56H+406L スライドレール FBL56H形 THK 35886331

スライドレール FBL56H形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35886331 品番 FBL56H+406L
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる

寸法A(mm)127 寸法B(mm)228.6 寸法C(mm)355.6 寸法D(mm)127 寸法E(mm)241.3 寸法F(mm)342.9 寸法G(mm)368.3 寸法L(mm)406 寸法S(mm)432 種類スライド形 ストローク(mm)432 レール長さ(mm)406 定格荷重(N)941/組 段数3 質量(kg)2.36/組 精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm 取付穴数インナーレール4、アウトレール6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35886383
2024-05-10
用途:
押入の収納用

仕様通り、重量物の荷重をかけても静音とスムーズな摺動が保てており満足です。

セットと思い込んでしまい、届いてから片側1本分と気付き追加で手配しましたが
連休に挟まり作業が進まない失敗がありました。購入時にご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする