曜日別特売
CDQ2B32-25DCMZ-L-M9BWVL CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-25DCMZ) SMC 35900007

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-25DCMZ)CDQ2B32-25DCMZ-L-M9BWVL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV
リード線(m)
(L) 3
注文コード
35900007
品番
CDQ2B32-25DCMZ-L-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
取付ボルト
(L) 同梱
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする