曜日別特売
CDQ2B32-25DCMZ-P3DWASC CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-25DCMZ) SMC 35900165

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-25DCMZ)CDQ2B32-25DCMZ-P3DWASC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し
リード線(m)
(-) 0.5
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
注文コード
35900165
品番
CDQ2B32-25DCMZ-P3DWASC
参考基準価格(税別)¥24,640販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする