椿本チエイン
PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
歯数
16
16
16
12
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
36
40
44
48
50
60
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35906586
品番
PT16P5M-100L-A
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類
PXプーリ
歯数
16
フランジ
PTAF10310190
ピッチ径(Dp)(Φmm)
25.46
寸法BL(mm)
120
フランジ厚(mm)
1
寸法Do(mm)
24.32
寸法Bw(mm)
100
ハブ直径Dh(Φmm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
31
フランジ内径df(Φmm)
19