椿本チエイン
PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
歯数
21
21
21
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
36
40
44
48
50
60
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35906674
品番
PT21P5M-100L-A
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類
PXプーリ
歯数
21
フランジ
PTAF10390265
ピッチ径(Dp)(Φmm)
33.42
寸法BL(mm)
120
フランジ厚(mm)
1
寸法Do(mm)
32.28
寸法Bw(mm)
100
ハブ直径Dh(Φmm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
39
フランジ内径df(Φmm)
26.5