PT48P5M-100L-A PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエイン 35906857

PT48P5M-100L-A PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエイン 35906857
PT48P5M-100L-A PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエイン 35906857

PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
歯数48
48
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
36
40
44
50
60
内容量1個注文コード35906857品番PT48P5M-100L-A
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。

種類PXプーリ歯数48フランジPTAF10820670ピッチ径(Dp)(Φmm)76.39寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Do(mm)75.25寸法Bw(mm)100ハブ直径Dh(Φmm)16フランジ外径Df(Φmm)82フランジ内径df(Φmm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする