曜日別特売
PT24P5M10AF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35907015

PT24P5M10AF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35907015
PT24P5M10AF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35907015

PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数24形状AF適合ベルト幅(mm)10注文コード35907015品番PT24P5M10AF-A
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ピッチ径(Dp)(Φmm)38.2寸法BL(mm)-寸法Bw(mm)16寸法Do(mm)37.06ハブ直径Dh(Φmm)-最小軸穴径d(Φmm)8最大軸穴径d(Φmm)17歯数24形状AF種類PXプーリ適合ベルト幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする