曜日別特売
PT40P5M10AF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35907137

PT40P5M10AF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35907137
PT40P5M10AF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35907137

PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数40形状AF適合ベルト幅(mm)10注文コード35907137品番PT40P5M10AF-A
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ピッチ径(Dp)(Φmm)63.66寸法BL(mm)-寸法Bw(mm)16寸法Do(mm)62.52ハブ直径Dh(Φmm)-最小軸穴径d(Φmm)12最大軸穴径d(Φmm)32歯数40形状AF種類PXプーリ適合ベルト幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする