曜日別特売
PT60P5M15AF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35907566

PT60P5M15AF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35907566
PT60P5M15AF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35907566

PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個歯数60形状AF適合ベルト幅(mm)15注文コード35907566品番PT60P5M15AF-A
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ピッチ径(Dp)(Φmm)95.49寸法BL(mm)-寸法Bw(mm)21寸法Do(mm)94.35ハブ直径Dh(Φmm)-最小軸穴径d(Φmm)15最大軸穴径d(Φmm)54歯数60形状AF種類PXプーリ適合ベルト幅(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする