CDQ2B32-35+10DZ-M9BVL-XC11 CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-35+10DZ) SMC 35908714

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-35+10DZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード35908714品番CDQ2B32-35+10DZ-M9BVL-XC11
参考基準価格(税別)¥34,320販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)35ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする