椿本チエイン
PXプーリ P8M形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
24
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
25
注文コード
35915686
品番
PT24P8M25BF
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ピッチ径(Dp)(Φmm)
61.12
寸法BL(mm)
50
寸法Bw(mm)
33
フランジ外径Df(Φmm)
66
寸法Do(mm)
59.74
フランジ内径df(Φmm)
50
ハブ直径Dh(Φmm)
46
最大軸穴径d(Φmm)
28
最小軸穴径d(Φmm)
12
歯数
24
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
25
フランジ
PTSF16660500
フランジ厚(mm)
1.6