曜日別特売
PT40P8M40BF PXプーリ P8M形 椿本チエイン 35916264

PT40P8M40BF PXプーリ P8M形 椿本チエイン 35916264
PT40P8M40BF PXプーリ P8M形 椿本チエイン 35916264

PXプーリ P8M形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
40
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
40
注文コード
35916264
品番
PT40P8M40BF
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ピッチ径(Dp)(Φmm)
101.86
寸法BL(mm)
66
寸法Bw(mm)
49
フランジ外径Df(Φmm)
10.7
寸法Do(mm)
100.49
フランジ内径df(Φmm)
90
ハブ直径Dh(Φmm)
85
最大軸穴径d(Φmm)
50
最小軸穴径d(Φmm)
20
歯数
40
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
40
フランジ
PTSF161070900
フランジ厚(mm)
1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする