CDQ2B32TF-6DZ CD Series(CDQ2B32TF) SMC 35937755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B32TF)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード35937755品番CDQ2B32TF-6DZ
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)6タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする