曜日別特売
PT28P8M25AF-H019N-J06D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28 椿本チエイン 35956453

PT28P8M25AF-H019N-J06D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28 椿本チエイン 35956453
PT28P8M25AF-H019N-J06D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28 椿本チエイン 35956453

PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)19
形状AF
寸法Bw(mm)33
内容量1個注文コード35956453品番PT28P8M25AF-H019N-J06D3M06
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)71.3寸法BL(mm)-寸法Bw(mm)33フランジ外径Df(Φmm)79寸法Do(mm)69.93寸法L(mm)16.5キーKw×KH(mm)6×2.8ハブ直径Dh(Φmm)-軸穴径d(Φmm)19歯数28形状AF種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)25タップ径M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする